Udførelse:
Produktets farve: sølv
Samlet længde: 54,864 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Beskrivelse:
Brug 3M™ High Temperature Aluminum Foil Tape 433 til varmeafskærmningsanvendelser som f.eks. indpakning over eller langs varmeisolering. Vores dødbløde tape er belagt med klart silikoneklæb, som giver op til 316 °C temperaturbestandighed.
Egenskab:
Flamme-, fugt-, vejr-, UV- og kemikaliebestandig
Varmeledende tape hjælper med varmeafledning for at beskytte temperaturfølsomme materialer
Kan bruges til at forbedre varme- og køleeffektiviteten
Blød tape på basis af aluminiumsfolie tilpasser sig buede og ujævne overflader
Flammehæmmende - opfylder kravene i F.A.R. 25.853(a)
UL-anerkendt komponent (reference QQQW2.MH122798)
Bemærk:
Use for heat shielding applications such as wrapping over or along thermal insulations