• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

3M™ Wrap Film 2080-G201, Gloss Anthracite, 1524 mm x 22,86 m, 60 in x 25 yd

Art.-nr.: 7100227818
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7100227818
Kopier
EAN/GTIN 04054596663312
Kopier
Producentnummer 7100227818
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med 3M Wrap Film serie 2080 skaber du et karakteristisk udseende og et elegant udseende til køretøjer. Vores 90 μm tykke farvefolie giver et forbedret arbejdsresultat og er nemme at binde. De er mere tilpasningsdygtige end 3M wrap film serie 1080, selv på buede overflader og i beading. De er fremstillet med to lag maling for mere dimensionsstabilitet og holdbarhed og kan anvendes direkte fra emballagen uden behov for et beskyttende laminat. De fås i 1.524 m bredder hjul, så du kan dække hele køretøjsdele, og i en bred vifte af glans, mat, metallic, satin, perle og teksturerede farver. De blanke film er forsynet med en meget tilpasningsdygtig, tynd beskyttende film. Dette hjælper dig med at undgå ridser under binding, selv på de mest komplekse projekter og buede kropsdele. Efter binding kan beskyttelsesfilmen fjernes hurtigt, nemt og rent. Trykmærker på overfladen af skinnende film reduceres betydeligt, og substratet beskyttes mod ridser under påføring for at opnå en smuk finish. Alle film er udstyret med vores Compliance og Controltac klæbeteknologi. Compact sikrer, at der ikke anvendes bobler ved hjælp af usynlige luftkanaler. Controltac klæbemidlet, som kan aktiveres ved tryk, gør det nemt at flytte, placere og flytte filmen. 2080-serien understøttes af 3M's tekniske support-, uddannelses- og certificeringsprogrammer, der hjælper dig og dine medarbejdere med at holde trit med de nyeste applikationsteknikker.

Fordel:

  • 3M Wrap Film serie 2080 er specielt udviklet til det individuelle design af køretøjer, fra accenter til helkropsholdning.
  • Det forbedrede klæbemiddel giver en enestående klæbeoplevelse*
  • Klæbemidlet er udstyret med den nye 3M Compliance-teknologi med usynlige luftkanaler, der giver boble-fri binding*
  • 3M Controltac-teknologi med reduceret startvedhæftning for fremragende flytbarhed*
  • Næsten 100 farver, mønstre og teksturer, herunder blank og højglans
  • De blanke og højglans farver er belagt med en beskyttende film, der reducerer mærker og ridser på overfladen
  • 1,52 m bredde ruller muliggør problemfri afdækning af næsten alle køretøjsdele
  • Omfattende 3M garanti**
  • Velegnet til brug sammen med 3M Knifeless tape

Anbefaling:

  • Indpakning af køretøj