3M™ Cubitron™ II Hookit™ slibeskiver med papir 950U, 150 mm, 60+, 15-perforeringer

Art.-nr.: 7100226878
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 250 Styk
  • Bestillingstrin: 250 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100226878
EAN/GTIN 56941726001126
Producentnummer 7100226878

Betegnelse

Udførelse:

Ideel til touch-up-arbejde og til slibning af flade overflader, herunder slibning på karrosseriværksteder.
Ekstra åben dispersion modvirker tilstopning af slibemidler
3M™ præcisionskorn giver mulighed for rent, hurtigt og køligt arbejde med langvarig ydeevne.
Hookit™-systemet gør det hurtigt og nemt at skifte linse
Et robust E-papir fungerer godt til slibning af metaloverflader.

Beskrivelse:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ papirslibeskiver er den ideelle løsning til efterbehandling af maling, let skæl, aluminium, glasfiber og lignende kompositmaterialer, som normalt fører til tilstopning af slibemidler. 950U slibeskiver har en særlig åben dispersion, som effektivt modvirker tilstopning af skiven - helt uden stearater og den dermed forbundne risiko for forurening af overflader, der skal males. Disse slibeprodukter indeholder 3M keramisk præcisionskorn med keramisk korn. Med sin trekantede form skærer den gennem den overflade, der skal slibes, i stedet for at pløje igennem som konventionelt slibekorn. Skærene på slibekornet slibes i processen, hvilket muliggør ekstremt hurtig materialeaftagning. 3M-porteføljen omfatter et komplet sortiment af kroge- og sløjfeskiver til arbejdspladser, hvor selvklæbende skiver kan være uegnede på grund af støvrester. Hookit-skiver giver også en lidt finere finish end produkter med selvklæbende bagside, så de bruges ofte, når StikitTM-produkterne er for aggressive over for overfladen. HookitTM slibeskiver er nemme at tilslutte til en burrelåsbagside. (sælges separat) De kan nemt fjernes, udskiftes og genbruges i hele diskens levetid. Du opnår de bedste resultater ved at bruge vores 3M™ Elite-slibemaskinesystem med tilfældig kredsløbsslibning.

Egenskab:

Ideel til oprydningsarbejde og til slibning af flade overflader, herunder slibning på karrosseriværksteder.
Ekstra åben kornfordeling modvirker tilstopning af slibemidlet.
3M™-præcisionskorn giver rent, hurtigt og køligt arbejde med lang levetid for værktøjet
Hookit™-systemet giver mulighed for hurtige og nemme skift af skiver
En robust e-papirblok fungerer godt til slibning af metaloverflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven