Udførelse:
Produktets farve: brun
Samlet længde: 32,918 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Beskrivelse:
Scotch® Plain Packaging Tape 610 er en gennemsigtig tape, der er beregnet til anvendelser ved høje temperaturer. Det anvendes almindeligvis til fanebånd og generelle emballageapplikationer. Det naturgummibaserede klæbemiddel giver høj initial klæbeevne og omfattende vedhæftning på en lang række forskellige overflader, herunder plast, der er svært at klæbe. Cellofanryggen er varmebestandig.
Egenskab:
Den ikke-klæbende PTFE-folie skaber en usædvanlig glat og rengøringsvenlig overflade
Silikoneklæbemidlet kan fjernes fra en række forskellige overflader uden at efterlade rester
Kan anvendes i et bredt temperaturområde, hvilket gør det muligt at anvende den på opvarmede maskiner og udstyr
Den tykkere version af 3M™ PTFE-bånd 5490 er mere holdbar og modstandsdygtig over for slid og ælde
Den ekstruderede 3M™ PTFE-filmklæbebånd ligger fladere end konventionelle PTFE-folier med afrivningslag