3M™ PTFE-klæbebånd 5480

Art.-nr.: 7100221233
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100221233
EAN/GTIN 50638060406514
Producentnummer 7100221233
L-nummer L01310 1551

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå
Samlet længde: 32,918 m
Samlet bredde: 76,2 mm

Beskrivelse:

Meget elastisk tape og derfor velegnet til brug på 3-dimensionelt formede overflader. Det er derfor særligt velegnet til overfladebehandling af ruller, valser, transportbånd, emballage, svejse- og strygeudstyr. PTFE-klæbebåndet skaber hurtigt og nemt en glidende belægning på forskellige overflader Den glidende og ikke-klæbende effekt sikrer nem adskillelse af overflader, der udsættes for tryk, temperaturændringer og andre fysiske faktorer. Brugen af denne tape kan reducere knirken, raslende lyde og maskinstøj. PTFE er kemisk resistent og kan bruges som midlertidig kemisk barriere. Tapen har en temperaturbestandighed fra -54 °C til 260 °C, hvilket gør den velegnet til mange forskellige anvendelser. Anbefalede anvendelser: - Indpakning omkring valser ved behandling af rullevarer, indpakning omkring bælter og plader, hvor klæbrige materialer og maling kan sætte sig - Pakning og indpakning omkring beslag og kabelsæt, der udsættes for høje temperaturer - Reduktion af knirken og støj - Afskærmning og beskyttelse mod kemikalier - Aftageligt middel ved limning af kompositmateriale Hvad er PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) er et syntetisk materiale, der anvendes i forskellige industrier og applikationer til at reducere friktionskoefficienten. På grund af sine non-stick-egenskaber og høje varmebestandighed anvendes PTFE bl.a. som non-stick-belægning i pander og gryder. Takket være sin ikke-ledende evne er det et fremragende isolerende materiale til elektriske anvendelser. PTFE er neutralt over for mange kemikalier på grund af fluoropolymerforbindelsernes kemiske modstandsdygtighed, så det er godt til brug i beholdere og rør til reaktive og ætsende stoffer. PTFE reducerer friktion, slid og energibehov i maskiner.

Egenskab:

Non-stick PTFE-bagside giver en usædvanlig glat og rengøringsvenlig overflade
Kan fjernes rent fra en lang række forskellige overflader takket være silikoneklæbemidlet
Bredt temperaturområde til brug i maskiner og udstyr, der udsættes for højere temperaturer
3M™ slip- og non-stick-bånd med skrællet PTFE-bagside er mere tilpasningsdygtige end den ekstruderede version af dette produkt

Bemærk:

Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven