Udførelse:
Produktfarve: mørk sølv
Samlet længde: 32,9 m
Samlet bredde: 38,1 mm
Beskrivelse:
Vores 3M™ Lead Foil Tape 420 er en elektrisk og termisk ledende tape. Denne meget formbare tape er modstandsdygtig over for flammer, fugt, vejr, UV-nedbrydning, kemikalier og stråling. Sammen med en let frigørende folieforing kan vores formbare tape formes til komplekse eller detaljerede mønstre eller udstanset i specifikke former for at opfylde monterings- og fremstillingsprocessens behov.
Egenskab:
Den formbare tape er modstandsdygtig over for flammer og fugt, vejrlig, UV-stråler og mange kemikalier, der anvendes i galvaniserings- og anodiseringsprocesser// Termisk og elektrisk ledende/// Termisk og elektrisk ledende
God vedhæftning på mange overflader, herunder de fleste metaller// God vejrbestandighed// God vejrbestandighed
Velegnet til et bredt temperaturområde// Let at udstanse// Let at stanse
Kemisk resistent klæbemiddel// Kemisk resistent klæbemiddel// Beskyttelsesfilm, der let kan trækkes af
Meget formbar/formbar/// Beskyttelsesfilmen gør det muligt at udstanse tapen i specifikke former for at passe til montage- eller produktionsprocesser/// Meget formbar/formbar
Indpakket på beskyttelsesfilm/// Indpakket på beskyttelsesfilm
Kombinerer de specifikke fordele ved bly og kemisk resistent klæbesystem// Kombinerer de specifikke fordele ved bly og kemisk resistent klæbesystem
Bemærk:
Til afdækning under galvanisering
Strålebarriere
Fugtighedsbarriere
Kemisk formaling