Udførelse:
Made from heavy duty material
Suitable for demanding applications
Compatible with certain tight fitting facepieces
Protects against certain gases, vapours and particulates when used in an approved configuration
Supports integration of compatible hearing and head protection
Beskrivelse:
3M™ Heavy Duty EPDM-åndedrætsrør, BT-54, er et tungt åndedrætsrør i fast længde, der er beregnet til brug med visse godkendte 3M™ Powered Air Systems.
Egenskab:
Lavet af holdbart materiale
Til brug i krævende arbejdsmiljøer
Kompatibel med DIN40 gevind til helmasker (FM3 Promask og FM4 Vision).
I godkendt konfiguration, beskyttelse mod visse gasser, dampe og partikler, se datablad
Understøtter integration af kompatibel høre- og hovedbeskyttelse