3M™ Solus™ 2000 sikkerhedsbriller, sort/grønne bøjler, antiridsebelægning + (K), grå svejseglas med beskyttelsesniveau IR 3.0, S2030ASP-BLK

Art.-nr.: 7100218153
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100218153
EAN/GTIN 58887862350453
Producentnummer 7100218153
L-nummer L01110 536

Betegnelse

Udførelse:

Justerbar ratchetstrop
Anvendes primært sammen med andre personlige værnemidler til skæring, lodning, lodning, metalfremstilling, højovn og anvendelse med åben ild* * * Der kan være behov for yderligere personligt beskyttelsesudstyr.
Grå IR-visirer giver bedre farvegenkendelse end grøntonede IR-visirer.
Polycarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråling
Opfylder kravene i EN166-2001-standarden for slagfaste sikkerhedsbriller og EN 169:2002-standarden.

Beskrivelse:

3M™ Solus™ 2000 Sikkerhedsbriller, S2001AF-BLU er vores sporty, stilfulde sikkerhedsbriller med blå/grå, vinkeljusterbare ratchetbøjler, der giver en tilpasset pasform. Den klare polycarbonatlinse har en anti-dug- og anti-ridsebelægning for lang levetid og forbedret syn. Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke.

Egenskab:

Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design og justerbare ratletempler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Fås med gråt IR-filter
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter

Bemærk:

Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven