3M™ Solus™ 2000 sikkerhedsbriller, blå/grå bøjler, antidug/antiridse-belægning, klare linser med integreret +2,5 læseafstand, S2025AF-BLU

Art.-nr.: 7100218151
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100218151
EAN/GTIN 58887862355274
Producentnummer 7100218151
L-nummer L01110 549

Betegnelse

Udførelse:

Justerbar ratchetstrop
Læsebriller med anti-dug/anti-ridsebelægning i forskellige styrker: +1,5, +2,0 eller +2,5.
Polycarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråling
Opfylder kravene i EN166-2001 til slagfaste sikkerhedsbriller

Beskrivelse:

3M™ Solus™ Safety Reader Glasses 2000 Series er vores stilfulde sikkerhedsbriller, som har templararme med justerbar ratchet for en tilpasset pasform og forskellige læsemuligheder.

Egenskab:

Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design, forstørrelsesområde og justerbare ratchetbøjler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Fås med forskellige dioptrier: +1,5 eller +2,0 eller +2,5
Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
Slidstærk anti-tåge- og antiridse-belægning.

Bemærk:

Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven