3M™ First Base™ 3 Elite bump cap, marineblå/grå, standardskærm, 70 mm, 20 stk./æske 2031214

Art.-nr.: 7100217873
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Sikkerhedskasket

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100217873
    EAN/GTIN 04054596712379
    Producentnummer 7100217873
    L-nummer 097857 LONG

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktfarve: Marineblå
    Beskytter mod stød til industriel brug i henhold til EN 812:A1
    Det lette mikrofiberstof reducerer fugt og tillader luftcirkulation
    Ventilation gennem mesh på siderne og toppen øger åndbarheden
    Over 360° refleksbånd øger synligheden og sikkerheden

    Beskrivelse:

    3M™ First Base™ 3 bump cap Elite er en stødbeskyttelse til industriel brug i henhold til EN 812:A1. Den er lavet af letvægts marineblå-gråt mikrofiberstof med mesh på siderne og på toppen for ventilation. Kasketten har et standardvisir (70 mm) og over 360° reflekterende piping. Den leveres også med en fleksibel, ergonomisk ABS-skal.

    Egenskab:

    Beskytter brugeren mod lette stød mod stationære genstande
    Det fleksible skaldesign er velegnet til mange forskellige hovedstørrelser
    Fås med 3 skjoldlængder: Standard (70 mm), forkortet (55 mm) og mikro (25 mm).
    Moderigtigt tofarvet design
    Kan valgfrit broderes med et individuelt logo

    Bemærk:

    Lette industrielle anvendelser, generel fremstilling

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven