3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic, grå, mikroskærm, 25 mm, 20 stk. pr. kasse 2030606

Art.-nr.: 7100217863
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100217863
EAN/GTIN 04054596715523
Producentnummer 7100217863
L-nummer L01110 656

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: grå
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i overensstemmelse med EN 812:A1
Letvægts mikrofiberstof reducerer fugt og tillader luftcirkulation
Ventilation gennem sidemaskerne øger åndbarheden
Det fleksible skaldesign passer til mange forskellige hovedstørrelser

Beskrivelse:

3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic i grå giver hovedbeskyttelse i henhold til EN812:A1, med et baseballcap-design og en mikro peak-længde (25 mm). Den er fremstillet af letvægtsmikrofiberstof og har sidemasket ventilation. Dette er kombineret med en fleksibel, ergonomisk ABS skal.

Egenskab:

Beskytter brugeren mod lette stød mod stationære genstande
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i henhold til EN 812:A1
Letvægts mikrofiberstof reducerer fugt og tillader luftcirkulation
Ventilation gennem sidegitterne øger åndbarheden
Fleksibelt skaldesign er velegnet til mange forskellige hovedstørrelser
Fås med 3 skærmlængder: Standard (70 mm), forkortet (55 mm) og mikro (25 mm).
Fås i forskellige farver
Kan eventuelt broderes med et brugerdefineret logo

Bemærk:

Lette industrielle applikationer, generel fremstilling

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven