Udførelse:
Produktfarve: Fluorescerende advarselsfarve, orange
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i overensstemmelse med EN 812:A1
Over 360° reflekterende rør og striber, som giver maksimal synlighed
Vandtæt, åndbart polyurethan-polyesterstof sikrer bærekomfort
Standard skærm (70 mm)
Beskrivelse:
3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic i orange med høj synlighed giver hovedbeskyttelse i henhold til EN812:A1, med et baseballcap-design og en standard peak-længde (70 mm). Den er fremstillet af vandtæt og åndbart polyurethanpolyesterstof med 360° reflekterende rør og striber. Dette er kombineret med en fleksibel, ergonomisk ABS skal.
Egenskab:
Beskytter brugeren mod lette stød mod stationære genstande
Giver slagbeskyttelse til industriel brug i henhold til EN 812:A1
Over 360° reflekterende rør og striber for maksimal synlighed
Det vandtætte, åndbare polyurethan polyesterstof sikrer komfort
Standardskærm (70 mm)
Kan eventuelt broderes med et brugerdefineret logo
Bemærk:
Lette industrielle applikationer, generel fremstilling