3M™ Beskyttelsesovertræk 4535-S

Art.-nr.: 7100217012
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Unisex-størrelse S

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100217012
EAN/GTIN 58887862357032
Producentnummer 7100217012

Betegnelse

Udførelse:

Opfyldte specifikationer: CE kategori III// EN 1073-2 mod radioaktiv forurening// EN 13034:2005+A1:2009 type 6 beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier// EN ISO 13982-1:2004 type 5 partikelsikre beskyttelsesdragter.
Produkttype: Engangsdragt
Produktfarve: Blå

Beskrivelse:

3M™ PELTOR™ Padded Headset Bag er en bæretaske til dit 3M™ PELTOR™ høreværnsheadset.

Egenskab:

Type 5/6-dragt er fremstillet af ekstremt blødt, let og slidstærkt stof, der skaber en god barriere mod farlige partikler samt begrænsede væskestænk.
Hætte med specielle åndbare lag kombineret med store åndbare rygindsatser for at reducere risikoen for varmeeksponering i varme miljøer
2-vejs lynlås og klap med elastiske åbninger for reduceret risiko for hudpåvirkning
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
Strikkede manchetter med elastik i taljen og ved anklerne for øget komfort og bevægelsesfrihed

Bemærk:

Bortskaffelse af asbest
Asbestinspektion
Sprøjtning og overfladebehandling af maling
Isolationsarbejde
Fysisk krævende arbejde
Let industriel rengøring
Maskinvedligeholdelse
Slibning og polering
Cementproduktion

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven