3M™ Beskyttelsesdragt 4535-L

Art.-nr.: 7100217010
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Unisex-størrelse L

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100217010
EAN/GTIN 58887862357056
Producentnummer 7100217010

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™
Farve: Farve: flerfarvet
Produkttype: Engangsovertræksdragt

Beskrivelse:

3M™ Beskyttelsesdragt 4535 giver en optimal balance mellem komfort og beskyttelse. Fronten er lavet af et blødt, robust 60 g/m² ikke-vævet materiale med et mikroporøst laminat for forbedret stænkbeskyttelse, kombineret med en SMMMS-rygindsats for forbedret åndbarhed. 3M Beskyttelsesdragt 4535 fungerer som en barriere mod farlige partikler og, i begrænset omfang, væskesprøjt.

Egenskab:

Type 5/6-dragten er lavet af ekstremt blødt, let og slidstærkt stof, der skaber en god barriere mod farlige partikler og begrænsede væskesprøjt.
Hætte med specielle åndbare lag kombineret med store åndbare rygindsatser for at reducere risikoen for varmestress i varme omgivelser
2-vejs lynlås og klap med elastiske åbninger for reduceret risiko for hudeksponering.
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk afladning og risikoen for gnister
Strikkede manchetter med elastik i talje og ankler for øget komfort og bevægelsesfrihed

Bemærk:

Fjernelse af asbest
Asbest-inspektion
Sprøjtning og lakering af maling
Isoleringsarbejde
Fysisk krævende aktiviteter
Let industriel rengøring
Vedligeholdelse af maskiner
Slibning og polering
Cementproduktion

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven