3M™ Solus™ CCS sikkerhedsbriller, limegrønne bøjler, Scotchgard™ antibegroning/antiridserende belægning (K&N), grå linser, SCCS02SGAF-GRN

Art.-nr.: 7100216621
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100216621
EAN/GTIN 58887862348443
Producentnummer 7100216621
L-nummer L01110 765

Betegnelse

Udførelse:

Briller med Corded Control System (CCS) ved tindingerne til fastgørelse af ørepropper med ledning.
Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch-belægning forhindrer tåge længere end konventionelle anti-fog-belægninger, selv efter rengøring med vand op til 25 gange*
Længere levetid takket være anti-ridsebelægning
Takket være 3M™ Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse-belægningen er beskyttelsesbrillerne tågefri og ridsefri og opfylder kravene til tågebestandighed i henhold til mærkning K og N i EN 166
Polycarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråling

Beskrivelse:

3M™ Solus™ CCS sikkerhedsbriller er vores randløse sikkerhedsbriller med limegrønne bøjler med et CCS-system (Corded Control System) til fastgørelse af ørepropper med ledning. Polycarbonatglasset har en Scotchgard™ Anti-Fog og Anti-Scratch Coating på begge sider for øget holdbarhed og forbedret udsyn. Fås i en række forskellige linsemuligheder.

Egenskab:

Cord Control System (CCS) og ørepropper med ledning betyder, at 3M™ Solus™ sikkerhedsbriller altid er klar til brug
Til brugere, der ofte tager deres briller af og på i løbet af dagen.
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter
Passer til alle 3M™-ørepropper med ledning, der ikke er af tekstilmaterialer.
Fås med aftagelig skumramme
Mærkning af rammen: 3M EN 166 FT CE
*3M intern testning i henhold til EN168-testmetoden sammenlignet med konventionelle antidug-belægninger.
*Interne tests udført af 3M i henhold til EN 168-testmetoden sammenlignet med konventionelle antidug-belægninger

Bemærk:

Slagterier, landbrug, samling, bilindustrien, luft- og rumfart, kemi, nedbrydning, konstruktion, nedrivning, boring, vedligeholdelse af anlæg, mad og drikkevarer, skovbrug, generel produktion, slibning, sandblæsning, laboratorier, retshåndhævelse, maskinværksted, bearbejdning, murerarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, maling, pandemier, lægemidler, støbning, elproduktion, primære metaller, sanering, nittearbejde, vejbygning, slibning, savning, transport, UV-beskyttelse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven