Udførelse:
Briller med Corded Control System (CCS) ved tindingerne til fastgørelse af ørepropper med ledning.
Aftagelig skumramme for at beskytte øjnene mod støv og snavs og for at give ekstra komfort og dæmpning
Scotchgard™ anti-dug-belægning forhindrer tåge længere end konventionelle anti-dug-belægninger, selv efter rengøring med vand op til 25 gange*.
Længere levetid takket være anti-ridsebelægning
Takket være 3M™ Scotchgard™ anti-dug/anti-ridse-belægningen er beskyttelsesbrillerne tågefri og ridsefri og opfylder kravene til tågebestandighed i henhold til mærkning K og N i EN 166
Beskrivelse:
3M™ Solus™ CCS sikkerhedsbriller er vores randløse sikkerhedsbriller med limegrønne bøjler med et CCS-system (Corded Control System) til fastgørelse af ørepropper med ledning. Polycarbonatglasset har en Scotchgard™ Anti-Fog og Anti-Scratch Coating på begge sider for øget holdbarhed og forbedret udsyn. Fås i en række forskellige linsemuligheder.
Egenskab:
Cord Control System (CCS) og ørepropper med ledning betyder, at 3M™ Solus™ sikkerhedsbriller altid er klar til brug
Til brugere, der ofte tager deres briller af og på i løbet af dagen.
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter
Passer til alle 3M™-ørepropper med ledning, der ikke er af tekstilmaterialer.
Fås med aftagelig skumramme
Mærkning af rammen: 3M EN 166 FT CE
*3M intern testning i henhold til EN168-testmetoden sammenlignet med konventionelle antidug-belægninger.
*Interne tests udført af 3M i henhold til EN 168-testmetoden sammenlignet med konventionelle antidug-belægninger
Bemærk:
Slagterier, landbrug, samling, bilindustrien, luft- og rumfart, kemi, nedbrydning, konstruktion, nedrivning, boring, vedligeholdelse af anlæg, mad og drikkevarer, skovbrug, generel produktion, slibning, sandblæsning, laboratorier, retshåndhævelse, maskinværksted, bearbejdning, murerarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, maling, pandemier, lægemidler, støbning, elproduktion, primære metaller, sanering, nittearbejde, vejbygning, slibning, savning, transport, UV-beskyttelse