3M™ Cut & Grind grov slibeskiven, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22 mm, 36+.

Art.-nr.: 7100214038
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100214038
EAN/GTIN 04054596766914
Producentnummer 7100214038

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Cut & Grind-skiver har en højere driftshastighed og en længere levetid takket være 3M's præcisionsformede keramiske korn.
Udviklet til den omkostningsorienterede kunde Højtydende slibemiddel til en attraktiv pris.
Alsidig: Den robuste, harpiksbundne slibeskiven er velegnet både som grovskive og som skæreskive til bearbejdning af blødt stål og rustfrit stål.
Perfekt forhold mellem pris og ydelse

Beskrivelse:

3M™ Cut & Grind-slibskiver kan bruges som både grovskive og skæreskive for at opnå maksimal ydeevne i en lang række applikationer: - Skæring - slibning - gennemboring - slibning af rodposition - indskæring - affasning - slibning af indløbsrør.

Egenskab:

3M™ Cut & Grind-skiver har en højere arbejdshastighed og længere levetid takket være 3M's præcisionsformede keramiske korn.
Designet til den prisbevidste kunde. Højtydende slibemidler til en attraktiv pris.
Alsidig: Robust harpiksbundet slibeskiver er velegnet som grovskive og som skæreskive til arbejde med blødt stål og rustfrit stål.
Perfekt forhold mellem pris og ydeevne

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven