3M™ VHB™ tape 5952F, sort, 15 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7100211832
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 16 Styk
  • Bestillingstrin: 16 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100211832
    EAN/GTIN 04054596736931
    Producentnummer 7100211832
    L-nummer L01310 602

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sort, 1,1 mm, modificeret akrylklæbemiddel og meget tilpasningsdygtig akrylskumkerne// Meget høj tilpasningsevne
    Fremragende vedhæftning på en lang række overflader, herunder de fleste pulverlakerede malinger, metaller, glas, forseglet træ, akryl, polycarbonat og ABS// Meget høj vedhæftning på næsten alle pulverlakeringer
    Fremragende til udendørs brug, UV- og opløsningsmiddelresistent// Udvidede designmuligheder
    Høj modstandsdygtighed over for ældning// Reduceret efterarbejde
    Hurtig og nem tilslutning// Giver en holdbar forsegling mod vand, fugt og andre farer

    Beskrivelse:

    3M™ VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange lav-energi overflader, pulverlakerede overflader, plast (ingen blød PVC) eller glas. I mange tilfælde er det ikke nødvendigt at anvende primere.

    Egenskab:

    Meget høj tilpasningsevne// Meget høj tilpasningsevne
    Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle pulverlakker// Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle pulverlakker
    Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
    Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne
    Kan anvendes på ru og ujævne overflader// Kan anvendes på ru og ujævne overflader
    Ideel til pulverlakerede overflader// Ideel til pulverlakerede overflader

    Bemærk:

    Til indendørs og udendørs brug
    Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper
    Til limning af materialer, der er vanskelige at binde, f.eks. pulverlakerede overflader
    Til limning af navneskilte, logoer og skilte
    Til limning af elektroniske skærme
    Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven