3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 5952F, sort, 6 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7100211828
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100211828
EAN/GTIN 04054596736009
Producentnummer 7100211828

Betegnelse

Udførelse:

Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne
Kan bruges på ru og ujævne overflader

Beskrivelse:

3M™ VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange lav-energi overflader, pulverlakerede overflader, plast (ingen blød PVC) eller glas. I mange tilfælde er det ikke nødvendigt at anvende primere.

Egenskab:

Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne
Kan anvendes på ru og ujævne overflader// Kan anvendes på ru og ujævne overflader
Ideel til pulverlakerede overflader// Ideel til pulverlakerede overflader
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller (f.eks. stål, rustfrit stål og aluminium), malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plastmaterialer (f.eks. H
Til limning af materialer, der er vanskelige at binde, f.eks. pulverlakerede overflader
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven