3M™ VHB™ højtydende dobbeltklæbende tape 5925F, sort, 9 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7100211817
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100211817
    EAN/GTIN 04054596735545
    Producentnummer 7100211817
    L-nummer L01310 649

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget høj tilpasningsevne
    Meget høj vedhæftning til næsten alle pulverlakker
    Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme samlinger

    Beskrivelse:

    3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en meget høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til mange lav-energi overflader, pulverlakerede overflader, plast (ingen blød PVC) eller glas. I mange tilfælde er det ikke nødvendigt at anvende primere.

    Egenskab:

    Meget høj tilpasningsevne// Meget høj tilpasningsevne
    Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle pulverlakker// Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle pulverlakker
    Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
    Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne
    Kan anvendes på ru og ujævne overflader// Kan anvendes på ru og ujævne overflader
    Ideel til pulverlakerede overflader// Ideel til pulverlakerede overflader
    Smalle forbindelseslinjer// Smalle forbindelseslinjer

    Bemærk:

    Til indendørs og udendørs brug
    Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper
    Til limning af materialer, der er vanskelige at binde, f.eks. pulverlakerede overflader
    Til limning af navneskilte, logoer og skilte
    Til limning af elektroniske skærme
    Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven