3M™ SecureFit™ 3700 briller over øjnene, limegrønne bøjler, Scotchgard™ antidug-belægning (K&N), gul linse, vinkeljusterbar, SF3703SGAF-GRN-EU

Art.-nr.: 7100209426
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100209426
EAN/GTIN 58887862347132
Producentnummer 7100209426
L-nummer L01110 829

Betegnelse

Udførelse:

Justerbare ratchebeslag sikrer en sikker pasform
Patenteret 3M teknologi til trykfordeling i tindingerne aflaster trykket over øret for en sikker og behagelig pasform, selv ved rykvise bevægelser og arbejde over hovedet
Linse af holdbart polycarbonat absorberer 99,9 % af UVA- og UVB-stråling
Scotchgard™ anti-dug-belægningen forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand.
Anti-ridsebelægning sikrer længere holdbarhed

Beskrivelse:

Beskyt dig selv og dine briller på recept. 3M™ SecureFit™ 3700-serien giver dig den beskyttelse, du har brug for, og den komfort, du ønsker. De solide skraldebøjler kan justeres i vinklen for at give en behagelig og sikker pasform. Modeller med integreret pandeværn sidder behageligt på panden og giver ekstra beskyttelse mod partikler. Og det bedste af det hele er, at den patenterede, verdenserfarne 3M™ teknologi til trykfordeling i tindingerne sikrer nem og behagelig brug hele dagen. Sikker pasform, selv ved rykbevægelser og arbejde over hovedet.

Egenskab:

Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™-serien er designet til at give komfort hele dagen for arbejdstagere, der er afhængige af receptpligtige linser
Innovativ 3M™ SecureFit™ teknologi til trykfordeling i tindingerne med slidsede ribber giver en sikker pasform og sikrer optimeret tryk i tindingerne. Bøjlerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse.
Med de justerbare ratchet-templer kan linsen justeres til ansigtsform og goggleposition.
Blød næsebro for bedre pasform og komfort
Blød pyntebeskyttelse giver mere plads til nogle receptpligtige briller
Der fås grå IR-linsefiltre til gassvejsning og metalskæring

Bemærk:

Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven