3M™ Solus™ 2000 sikkerhedsbriller, grå/røde bøjler, Scotchgard™ antidug-belægning (K&N), klar linse, vinkeljusterbar, S2001SGAF-RED-EU

Art.-nr.: 7100208817
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100208817
EAN/GTIN 58887862350330
Producentnummer 7100208817
L-nummer L01110 454
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Scotchgard™ anti-dug-belægningen forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand.
Anti-scratch-belægning for længere levetid
Holdbare polycarbonatlinser absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråling
Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke
Mærkning af skive: 2C-1.2 3M 1 FT K N

Beskrivelse:

3M™ Solus™ 2000 Sikkerhedsbriller, S2001SGAF-RED er vores sporty, stilfulde sikkerhedsbriller med grå/røde, vinkeljusterbare ratchetbøjler, der giver en tilpasset pasform. Klar, holdbar polycarbonatlinse med Scotchgard™ antidug-belægning for lang levetid og forbedret syn. Scotchgard™ anti-dug-belægning forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand. Opfylder kravene i EN166-2001-standarden for mekanisk styrke.

Egenskab:

Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design og justerbare ratletempler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Fås med gråt IR-filter
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter

Bemærk:

Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven