Udførelse:
Scotchgard™ anti-dug-belægningen forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand.
Anti-scratch-belægning for længere levetid
Holdbare polycarbonatlinser absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråling
Lysgrå linse til indendørs/udendørs brug reducerer blænding fra skarpt lys - ideel til skiftende indendørs/udendørs aktiviteter.
Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke
Beskrivelse:
3M™ Solus™ 2000 sikkerhedsbriller, S2007SGAF-BGR, er vores sporty, stilfulde sikkerhedsbriller med grå/turkis, vinkeljusterbare ratchetbøjler, der giver en tilpasset pasform. Den lysegrå polycarbonatlinse til indendørs/udendørs brug reducerer blænding fra skarpt lys. Ideel til skiftende indendørs/udendørs aktiviteter. Scotchgard™ anti-dug-belægning forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand. Opfylder kravene i EN166-2001-standarden for mekanisk styrke.
Egenskab:
Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design og justerbare ratletempler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Fås med gråt IR-filter
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter
Bemærk:
Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning