Udførelse:
Scotchgard™ anti-dug-belægningen forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand.
Anti-scratch-belægning for længere levetid
Holdbare polycarbonatlinser absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråling
Opfylder kravene i EN166-2001 til slagfaste sikkerhedsbriller
Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke
Beskrivelse:
3M™ Solus™ 2000 Sikkerhedsbriller, S2002SGAF-BGR er vores sporty, stilfulde sikkerhedsbriller med grå/turkis, vinkeljusterbare ratchetbøjler til individuel pasform. Grå, holdbar polycarbonatlinse med Scotchgard™ antidug-belægning for lang levetid og bedre syn. Scotchgard™ anti-dug-belægning forhindrer tåge længere end konventionelle belægninger, selv efter mere end 25 gange* rengøring med vand. Opfylder kravene i EN166-2001-standarden for mekanisk styrke.
Egenskab:
Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design og justerbare ratletempler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Fås med gråt IR-filter
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter
Bemærk:
Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning