3M™ Solus™ 2000 sikkerhedsbriller, blå/grå bøjler, anti-dug/ridser, klar linse, vinkeljusterbar, S2001AF-BLU-EU

Art.-nr.: 7100208382
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Beskyttelsesbrille

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100208382
    EAN/GTIN 58887862350439
    Producentnummer 7100208382
    L-nummer L01110 150

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ridsefast og antibegroningsbelægning for længere levetid og bedre synlighed
    Holdbare polycarbonatlinser absorberer 99,9% af UVA- og UVB-stråling
    Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke
    Skivemærkning: 2C-1.2 3M 1 FT

    Beskrivelse:

    3M™ Solus™ 2000 Sikkerhedsbriller, S2001AF-BLU er vores sporty, stilfulde sikkerhedsbriller med blå/grå, vinkeljusterbare ratchetbøjler, der giver en tilpasset pasform. Den klare polycarbonatlinse har en anti-dug- og anti-ridsebelægning for lang levetid og forbedret syn. Opfylder kravene i EN166-2001 for mekanisk styrke.

    Egenskab:

    Stilfuld 3M™ Solus™ sikkerhedsbrille med slankt design og justerbare ratletempler til at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
    Halvfast næsebro og bløde tindespidser for bedre komfort og pasform
    3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
    Fås med gråt IR-filter
    Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter

    Bemærk:

    Montage, bilindustrien, luft- og rumfart, byggeri, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, skovbrug, retshåndhævelse, ingeniørarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, kemisk og farmaceutisk industri, vejbygning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven