3M™ Anodiseringsafdækningstape 8985L, lilla, 1220 mm x 66 m

Art.-nr.: 7100207286
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100207286
EAN/GTIN 00638060403815
Producentnummer 7100207286

Betegnelse

Udførelse:

Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)
Gennemsigtig violet tape, til hurtig, ukompliceret og præcis positionering
Giver rene maskeringskanter og minimerer understrømning af maling for at reducere efterbehandling af emner
Ren fjernelse i ét stykke efter forarbejdning
Silikonefri formulering reducerer belægnings- og limningsfejl efter processen

Beskrivelse:

Den modstandsdygtige polyesterryg sikrer, at chromsyre-anodiseringsbade (type 1) ikke kan skade 3M™ anodiseringsafdækningstape 8985L. Det silikonefrie gummiharpiksklæb minimerer risikoen for silikoneforurening, som kan påvirke det efterfølgende arbejde negativt, f.eks. limning eller maling. Tapen giver skarpe maskeringskanter, minimerer maling under overfladebehandling og efterarbejde og kan bruges med eller uden kemisk film på en række aluminiums- og andre metallegeringer. 3M™ Anodiseringsafdækningstape 8985L er velegnet som erstatning for komplicerede og rodet flydende afdækningsapplikationer, der skaber ubehagelige lugte. Den gennemsigtige tape er nem at placere og kræver færre trin. I modsætning til flydende maskering er der ingen ventetid på, at den hærder, så maskering og afmaskering kan udføres hurtigere. Den er nem at bruge og kan fjernes rent i ét stykke til sidst. Den violette gennemsigtige tape er rullet på en meget synlig trykt bagside; det beskyttende papir gør det lettere at stanse den ud. Mulige anvendelser - komponenter til luft- og rumfart - præcisionsmaskindele - svejsede konstruktioner.

Egenskab:

Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)// Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)
Gennemsigtig violet tape, til hurtig, nem og præcis positionering// Gennemsigtig violet tape, til hurtig, nem og præcis positionering
Giver rene dækningskanter og minimerer blækunderløb for at reducere genfremstilling af emner// Giver rene dækningskanter og minimerer blækunderløb for at reducere genfremstilling af emner
Ren fjernelse i ét stykke efter bearbejdning// Ren fjernelse i ét stykke efter bearbejdning
Silikonefri formulering reducerer fejl i overfladebehandling og limning efter processen// Silikonefri formulering reducerer fejl i overfladebehandling og limning efter processen
Hurtigere maskering og afmaskering end med flydende maskering; ingen hærdningstid// Hurtigere maskering og afmaskering end med flydende maskering; ingen hærdningstid
Med beskyttelsespapir til trykning og stansning// Med beskyttelsespapir til trykning og stansning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven