3M™ Anodiseringsafdækningstape 8985L, lilla, 25 mm x 66 m

Art.-nr.: 7100207280
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100207280
    EAN/GTIN 50638060403766
    Producentnummer 7100207280
    L-nummer L01310 488

    Betegnelse

    Udførelse:

    Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)
    Gennemsigtig violet tape, til hurtig, ukompliceret og præcis positionering
    Giver rene maskeringskanter og minimerer understrømning af maling for at reducere efterbehandling af emner
    Ren fjernelse i ét stykke efter forarbejdning
    Silikonefri formulering reducerer belægnings- og limningsfejl efter processen

    Beskrivelse:

    Den modstandsdygtige polyesterryg sikrer, at chromsyre-anodiseringsbade (type 1) ikke kan skade 3M™ anodiseringsafdækningstape 8985L. Det silikonefrie gummiharpiksklæb minimerer risikoen for silikoneforurening, som kan påvirke det efterfølgende arbejde negativt, f.eks. limning eller maling. Tapen giver skarpe maskeringskanter, minimerer maling under overfladebehandling og efterarbejde og kan bruges med eller uden kemisk film på en række aluminiums- og andre metallegeringer. 3M™ Anodiseringsafdækningstape 8985L er velegnet som erstatning for komplicerede og rodet flydende afdækningsapplikationer, der skaber ubehagelige lugte. Den gennemsigtige tape er nem at placere og kræver færre trin. I modsætning til flydende maskering er der ingen ventetid på, at den hærder, så maskering og afmaskering kan udføres hurtigere. Den er nem at bruge og kan fjernes rent i ét stykke til sidst. Den violette gennemsigtige tape er rullet på en meget synlig trykt bagside; det beskyttende papir gør det lettere at stanse den ud. Mulige anvendelser - komponenter til luft- og rumfart - præcisionsmaskindele - svejsede konstruktioner.

    Egenskab:

    Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)// Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)
    Gennemsigtig violet tape, til hurtig, nem og præcis positionering// Gennemsigtig violet tape, til hurtig, nem og præcis positionering
    Giver rene dækningskanter og minimerer blækunderløb for at reducere genfremstilling af emner// Giver rene dækningskanter og minimerer blækunderløb for at reducere genfremstilling af emner
    Ren fjernelse i ét stykke efter bearbejdning// Ren fjernelse i ét stykke efter bearbejdning
    Silikonefri formulering reducerer fejl i overfladebehandling og limning efter processen// Silikonefri formulering reducerer fejl i overfladebehandling og limning efter processen
    Hurtigere maskering og afmaskering end med flydende maskering; ingen hærdningstid// Hurtigere maskering og afmaskering end med flydende maskering; ingen hærdningstid
    Med beskyttelsespapir til trykning og stansning// Med beskyttelsespapir til trykning og stansning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven