3M™ anodiseringsafdækningstape 8985L, lilla, 50 mm x 66 m

Art.-nr.: 7100207277
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100207277
EAN/GTIN 50638060403780
Producentnummer 7100207277

Betegnelse

Udførelse:

Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)
Gennemsigtig violet tape, til hurtig, ukompliceret og præcis positionering
Giver rene maskeringskanter og minimerer understrømning af maling for at reducere efterbehandling af emner
Ren fjernelse i ét stykke efter forarbejdning
Silikonefri formulering reducerer belægnings- og limningsfejl efter processen

Beskrivelse:

Den modstandsdygtige polyesterryg sikrer, at chromsyre-anodiseringsbade (type 1) ikke kan skade 3M™ anodiseringsafdækningstape 8985L. Det silikonefrie gummiharpiksklæb minimerer risikoen for silikoneforurening, som kan påvirke det efterfølgende arbejde negativt, f.eks. limning eller maling. Tapen giver skarpe maskeringskanter, minimerer maling under overfladebehandling og efterarbejde og kan bruges med eller uden kemisk film på en række aluminiums- og andre metallegeringer. 3M™ Anodiseringsafdækningstape 8985L er velegnet som erstatning for komplicerede og rodet flydende afdækningsapplikationer, der skaber ubehagelige lugte. Den gennemsigtige tape er nem at placere og kræver færre trin. I modsætning til flydende maskering er der ingen ventetid på, at den hærder, så maskering og afmaskering kan udføres hurtigere. Den er nem at bruge og kan fjernes rent i ét stykke til sidst. Den violette gennemsigtige tape er rullet på en meget synlig trykt bagside; det beskyttende papir gør det lettere at stanse den ud. Mulige anvendelser - komponenter til luft- og rumfart - præcisionsmaskindele - svejsede konstruktioner.

Egenskab:

Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)// Specielt udviklet til afdækning af emner i chromsyre-anodiseringsbade (type I)
Gennemsigtig violet tape, til hurtig, nem og præcis positionering// Gennemsigtig violet tape, til hurtig, nem og præcis positionering
Giver rene dækningskanter og minimerer blækunderløb for at reducere genfremstilling af emner// Giver rene dækningskanter og minimerer blækunderløb for at reducere genfremstilling af emner
Ren fjernelse i ét stykke efter bearbejdning// Ren fjernelse i ét stykke efter bearbejdning
Silikonefri formulering reducerer fejl i overfladebehandling og limning efter processen// Silikonefri formulering reducerer fejl i overfladebehandling og limning efter processen
Hurtigere maskering og afmaskering end med flydende maskering; ingen hærdningstid// Hurtigere maskering og afmaskering end med flydende maskering; ingen hærdningstid
Med beskyttelsespapir til trykning og stansning// Med beskyttelsespapir til trykning og stansning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven