3M™ First Base™ Plus bump cap kongeblå med standardvisir 70 mm, 2014286

Art.-nr.: 7100206593
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100206593
EAN/GTIN 04054596719125
Producentnummer 7100206593
L-nummer L01110 394
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Giver beskyttelse mod stød i industrien i henhold til EN 812
Elastisk skal af ABS-plast, der kan fjernes til rengøring
Luftspalter
Absorberende svedbånd af frottéstof
Fås i flere forskellige skyggelængder til en række forskellige anvendelser

Beskrivelse:

3M™ First Base™ Plus bump cap beskytter brugeren mod mindre stød og snitsår samt hudafskrabninger på hovedet forårsaget af stationære genstande i forskellige industrier, f.eks. bilindustrien, luft- og rumfart, fødevareforarbejdning samt transport og logistik. Den har et åndbart stof, skumpolstring og luftventiler, der giver god ventilation. Der medfølger også et absorberende svedbånd af frotté og en polstring af skum med lukkede celler. Du kan få din kasket broderet med dit firmalogo som ekstraudstyr. Hætterne fås i forskellige visirlængder - standard (70 mm), afkortet (55 mm) eller mikro (25 mm) - og i mange farver.

Egenskab:

Giver industriel slagbeskyttelse i henhold til EN 812
Elastisk ABS plastskal, der kan fjernes til rengøring
Luftudtag
Fås i flere forskellige skærmlængder til en række forskellige anvendelser
Elastisk strop til tilpasning til hovedets størrelse
Områder til individuelt tilpasset logo (valgfrit)
Bælteclips fås som tilbehør

Bemærk:

Lette industrielle applikationer, generel fremstilling

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven