3M™ First Base™ Plus Bump Cap Navy Blue med Micro-Shield 25 mm, 2018529

Art.-nr.: 7100206581
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100206581
EAN/GTIN 04054596719156
Producentnummer 7100206581
L-nummer L01110 111

Betegnelse

Udførelse:

Giver beskyttelse mod stød i industrien i henhold til EN 812
Elastisk skal af ABS-plast, der kan fjernes til rengøring
Luftspalter
Absorberende svedbånd af frottéstof
Fås i flere forskellige skyggelængder til en række forskellige anvendelser

Beskrivelse:

3M™ First Base™ Plus bump cap beskytter brugeren mod mindre stød og snitsår samt hudafskrabninger på hovedet forårsaget af stationære genstande i forskellige industrier, f.eks. bilindustrien, luft- og rumfart, fødevareforarbejdning samt transport og logistik. Den har et åndbart stof, skumpolstring og luftventiler, der giver god ventilation. Der medfølger også et absorberende svedbånd af frotté og en polstring af skum med lukkede celler. Du kan få din kasket broderet med dit firmalogo som ekstraudstyr. Hætterne fås i forskellige visirlængder - standard (70 mm), afkortet (55 mm) eller mikro (25 mm) - og i mange farver.

Egenskab:

Giver industriel slagbeskyttelse i henhold til EN 812
Elastisk ABS plastskal, der kan fjernes til rengøring
Luftudtag
Fås i flere forskellige skærmlængder til en række forskellige anvendelser
Elastisk strop til tilpasning til hovedets størrelse
Områder til individuelt tilpasset logo (valgfrit)
Bælteclips fås som tilbehør

Bemærk:

Lette industrielle applikationer, generel fremstilling

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven