3M™ First Base™ Plus Bump Cap Navy Blue med standardvisir 70 mm, 2014278

Art.-nr.: 7100206561
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Sikkerhedskasket

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100206561
    EAN/GTIN 04054596719330
    Producentnummer 7100206561
    L-nummer L01110 160

    Betegnelse

    Udførelse:

    Giver beskyttelse mod stød i industrien i henhold til EN 812
    Elastisk skal af ABS-plast, der kan fjernes til rengøring
    Luftspalter
    Absorberende svedbånd af frottéstof
    Fås i flere forskellige skyggelængder til en række forskellige anvendelser

    Beskrivelse:

    3M™ First Base™ Plus bump cap beskytter brugeren mod mindre stød og snitsår samt hudafskrabninger på hovedet forårsaget af stationære genstande i forskellige industrier, f.eks. bilindustrien, luft- og rumfart, fødevareforarbejdning samt transport og logistik. Den har et åndbart stof, skumpolstring og luftventiler, der giver god ventilation. Der medfølger også et absorberende svedbånd af frotté og en polstring af skum med lukkede celler. Du kan få din kasket broderet med dit firmalogo som ekstraudstyr. Hætterne fås i forskellige visirlængder - standard (70 mm), afkortet (55 mm) eller mikro (25 mm) - og i mange farver.

    Egenskab:

    Giver industriel slagbeskyttelse i henhold til EN 812
    Elastisk ABS plastskal, der kan fjernes til rengøring
    Luftudtag
    Fås i flere forskellige skærmlængder til en række forskellige anvendelser
    Elastisk strop til tilpasning til hovedets størrelse
    Områder til individuelt tilpasset logo (valgfrit)
    Bælteclips fås som tilbehør

    Bemærk:

    Lette industrielle applikationer, generel fremstilling

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven