3M™ Scotch-Weld™ EPX håndapplikator til 38 ml / 45 ml / 50 ml patroner, med 1:1/2:1 og 10:1 fremføringsstempel.

Art.-nr.: 7100205939
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype pistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100205939
EAN/GTIN 04054596716919
Producentnummer 7100205939
L-nummer L01310 435

Betegnelse

Udførelse:

Dispenses two-component 3M™ Scotch-Weld™ Structural Adhesives
Offers take-it-to-the-job convenience without the need for air hoses or electrical cords
Ensures correct mix ratio during dispensing; no need to weigh components
Minimizes waste and mess associated with hand mixing

Beskrivelse:

3M™ Scotch-Weld™ EPX håndapplikator er designet til at anvende 38 ml og 50 ml patroner. EPX-systemet bruges til at dosere, blande og påføre klæbemidlet på de materialer, der skal limes. Valget af blandingsdyse og fremføringsstempel afhænger af klæbemidlet.

Egenskab:

Til påføring af to-komponent 3M™ Scotch-Weld™ konstruktionsklæbemidler.
Gør det muligt at arbejde bekvemt uden besværlige luftslanger eller elektriske ledninger
Sikrer korrekt blandingsforhold under påføringen uden at det er nødvendigt at veje komponenterne
Minimalt spild og rengøring sammenlignet med håndblanding
Mindre plastaffald

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven