3M™ Perfect-It™ Poleringsskum med napper, lilla, ø 75 mm,

Art.-nr.: 7100203934
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100203934
EAN/GTIN 04054596685338
Producentnummer 7100203934
L-nummer L51710 1121

Betegnelse

Udførelse:

Ideel i kombination med 3M™ Perfect-It™ Famous Finish eller 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish
For at opnå de bedste resultater: Hastighed på din maskine 800-1000 omdrejninger pr. minut.
Vaffelformet overflade reducerer varmeophobning på overfladen
Forhindrer lakstænk takket være skumkonstruktionen, der holder polermidlet inde i skummet.
Fås i 80 mm og 150 mm Hookit™-varianter

Beskrivelse:

Opnå en kort poleringsproces af høj kvalitet ved at bruge 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polishing Foam i kombination med 3M™ Perfect-It™ Famous Finish eller 3M™ Perfect-It™ 1-Step Polish. Efter finslibning af overfladeridserne med 3M™ Trizact™ 8000 skal du polere ujævnhederne med en af de to anbefalede lilla polermidler på poleringsskummet og opnå et perfekt resultat på de fleste nuancer i ét trin. Brug en omdrejningshastighed på 800-1400 omdrejninger pr. minut på din polermaskine, denne indstilling er optimeret til polering af nymalede overflader.

Egenskab:

Ideel til brug med 3M™ Perfect-It™ Famous Finish eller 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish
For optimal ydeevne skal du bruge en hastighed på mellem 800/min og 1400/min.
Den vaffelformede overflade reducerer varmeudviklingen
Hurtigere og renere arbejde takket være skumdesignet, der sikkert absorberer polermiddel
Fås i Hookit™-diametre på 80 mm og 150 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven