Udførelse:
Beskyttelsesdragten 4545 er udstyret med den nyeste teknologi og har mange fordele: Det nye materiale, der er særligt let at fnugge, er meget let (49 g/kvm) og tilpasser sig optimalt til kroppens form, hvilket øger bærekomforten. Beskyttelsesdragten er særlig velegnet til brug i rene rum og til industriel rengøring.
Blødt og let, særligt mikroporøst laminat med lavt fnug, der tilpasser sig kroppen og giver bevægelsesfrihed
3-delt hætte, 2-vejs lynlås, lukkelig klap, elastik på ryggen og ved anklerne for at mindske risikoen for hudpåvirkning
Strikkede manchetter og elastik i taljen og ved anklerne for øget komfort og bevægelsesfrihed
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statiske udladninger og minimerer risikoen for gnister.
Beskrivelse:
Den lette, antistatiske 3M™ beskyttelsesdragt 4545L af polyethylen er kendetegnet ved sin store bevægelsesfrihed og bedste bærekomfort. Materialet, propylen, er ekstremt modstandsdygtigt og takket være den særlige lagkombination af bløde spunbondfibre og en polyethylenlaminatfilm ekstremt robust og fnuller ikke. Elastiske indsatser ved hofter og ankler gør den behagelig at have på. Den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Dragten har en antistatisk belægning på begge sider. 3M™ beskyttelsesdragt 4545 giver beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Anvendelsesområderne er asbestinspektion, isolationsarbejde, bortskaffelse af asbest, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse, arbejde i medicinalindustrien, sprøjtning og overfladebehandling af maling samt renrumsanvendelser. Den er størrelse L og hvid i farven. Beskyttelsesdragten er vakuumpakket - til pladsbesparende opbevaring.
Egenskab:
4545-dragten er udstyret med den nyeste teknologi og har mange fordele: Det nye ekstra lavt fnugtende materiale er meget let (49 g/kvm) og tilpasser sig perfekt til kroppens form, hvilket øger komforten. Beskyttelsesdragten er særlig velegnet til brug i rene rum og til industriel rengøring.
Blødt og let, særligt mikroporøst laminat, der ikke fnuller, og som tilpasser sig kroppen og sikrer bevægelsesfrihed
EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
Bemærk:
Arbejde i medicinalindustrien
Bortskaffelse af asbest
Asbestinspektion
Sprøjtning og overfladebehandling af maling
Isolationsarbejde
Let industriel rengøring
Maskinvedligeholdelse
Anvendelse i renrum
Slibning og polering
Cementproduktion