3M™ HDT-A Tykvægget varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 55/15 mm, 1 m.

Art.-nr.: 7100195512
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 240 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7100195512
EAN/GTIN 08712403596753
Producentnummer 7100195512
L-nummer L01310 909

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 1000 mm

Beskrivelse:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A er en stiv, kraftig væg, halogenfri varmekrympeslange, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. HDT-A varmekrympeslanger har en flammehæmmende polyolefin tværbunden ydervæg med et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle og offentlige anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af ledninger, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Fremstillet af polyolefin, krympeforhold op til 4,5:1
Mekanisk og miljømæssig beskyttelse
Elektrisk isolering
SAE AS23053/15, klasse 1-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven