3M™ HDT-A Tykvægget varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 38/12 mm, 1 m, Bulkpakke.

Art.-nr.: 7100195510
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 15 Styk
  • Bestillingstrin: 15 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kabeltylle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100195510
EAN/GTIN 08712403596739
Producentnummer 7100195510
L-nummer L01310 1815

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
UV-bestandig og modstandsdygtig over for mange kemiske påvirkninger
Samlet længde: 1 m
Egnet som ydre rør til kontrolkabelsæt

Beskrivelse:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A er en stiv, kraftig væg, halogenfri varmekrympeslange, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. HDT-A varmekrympeslanger har en flammehæmmende polyolefin tværbunden ydervæg med et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle og offentlige anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af ledninger, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Fremstillet af polyolefin, krympeforhold op til 4,5:1
Mekanisk og miljømæssig beskyttelse
Elektrisk isolering
SAE AS23053/15, klasse 1-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven