Udførelse:
Produktets farve: sort
UV-bestandig og modstandsdygtig over for mange kemiske påvirkninger
Samlet længde: 1000 mm
Egnet som ydre rør til kontrolkabelsæt
Beskrivelse:
3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A er en stiv, kraftig væg, halogenfri varmekrympeslange, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. HDT-A varmekrympeslanger har en flammehæmmende polyolefin tværbunden ydervæg med et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.
Egenskab:
Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle og offentlige anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af ledninger, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Fremstillet af polyolefin, krympeforhold op til 4,5:1
Mekanisk og miljømæssig beskyttelse
Elektrisk isolering
SAE AS23053/15, klasse 1-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel