3M™ HDT-A Tykvægget varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 19/6 mm, 1 m

Art.-nr.: 7100195501
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Kabeltylle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100195501
    EAN/GTIN 08712403596647
    Producentnummer 7100195501
    L-nummer L01310 1473

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: sort
    UV-bestandig og modstandsdygtig over for mange kemiske påvirkninger
    Samlet længde: 1 m
    Egnet som ydre rør til kontrolkabelsæt

    Beskrivelse:

    3M™ Heat Shrink Cable Sleeve HDT-A er en stiv, kraftig væg, halogenfri varmekrympeslange, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. HDT-A varmekrympeslanger har en flammehæmmende polyolefin tværbunden ydervæg med et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

    Egenskab:

    Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle og offentlige anvendelser
    Giver krympebeskyttelse og aflastning af ledninger, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
    Fremstillet af polyolefin, krympeforhold op til 4,5:1
    Mekanisk og miljømæssig beskyttelse
    Elektrisk isolering
    SAE AS23053/15, klasse 1-certificeret og RoHS 2011/65/EU-kompatibel

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven