3M™ VHB™-tape 5909, sort, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm

Art.-nr.: 7100193936
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100193936
EAN/GTIN 56936177911179
Producentnummer 7100193936

Betegnelse

Udførelse:

Meget høj tilpasningsevne
Meget høj vedhæftning til næsten alle pulverlakker
Meget høj slagfasthed
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde

Beskrivelse:

Meget tilpasningsdygtig dobbeltsidet tape med højtydende klæbebånd til permanent stærke forbindelser indendørs og udendørs. Til pulverlakerede overflader. Ideel til limning af skærme og touchpaneler.

Egenskab:

Hurtig og nem limning samt kraftig og langvarig holdbarhed// Meget høj tilpasningsevne
Meget høj vedhæftning på næsten alle pulverlakker// Øjeblikkelig brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Meget høj slagfasthed
0,3 mm tyk, ekstremt tilpasningsdygtig, højtydende sort dobbeltklæbende tape med akrylskumkerne og modificeret akrylklæbemiddel, klæber på en lang række materialer, herunder pulverlakeringer og ru eller ujævne overflader// Forbedrede designmuligheder
Kan erstatte mekaniske fastgørelsesløsninger (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Ingen boring, slibning, skruearbejde, svejsning, efterbehandling og efterrensning er nødvendig/// Reduceret efterbehandling
Høj absorption af dynamiske kræfter, absorberer vibrationer og stød// Hurtig og nem limning
Reducerer produktionsomkostningerne// Holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Kan bruges på ru og ujævne overflader// Gør det muligt at bruge tyndere, lettere og ujævne materialer
Ideel til pulverlakerede overflader// Tynde klæbeforbindelser
Meget god kompensation for forskelle i spalte og ekspansion

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper
Til limning af materialer, der er vanskelige at binde, f.eks. pulverlakerede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven