Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengøringsskive XT-ZR Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm x 8 mm, A XCRS

Art.-nr.: 7100192734
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100192734
EAN/GTIN 04054596607088
Producentnummer 7100192734
L-nummer L51710 1732

Betegnelse

Udførelse:

Fjerner hurtigt kraftig rust, tyk maling, korrosion og renser svejsninger.
Aluminiumoxidmineralet fjerner aggressivt det øverste lag og forfiner det blanke metal nedenunder.
Høj tilpasningsevne giver et større kontaktområde for hurtigere fjernelse.
Fiber med høj styrke, der er modstandsdygtig over for splinter og giver optimal ydeevne på kanter.
Modstandsdygtig over for belastning og derfor ensartet skæreydelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc har et slibemateriale af aluminiumoxid inkorporeret i en åben nylonbane. Vores skiver er designet til at fjerne hårde belægninger som f.eks. kraftig rust, tyk maling og korrosion, samtidig med at de blender og forfiner det nøgne metal nedenunder.

Egenskab:

Fjerner hurtigt kraftig rust, tykke lag maling, korrosion og renser svejsninger
Fiber med høj styrke, der modstår splinter og giver optimal ydeevne på kanter.
Modstår belastning for ensartet skæreydelse

Bemærk:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion, weld discolouration and seam sealer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven