Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengøringsskive XT-ZR Pro, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Art.-nr.: 7100192705
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100192705
EAN/GTIN 04054596605794
Producentnummer 7100192705
L-nummer L51710 1213

Betegnelse

Udførelse:

Fjerner hurtigt rust, maling, skjolder og belægninger fra metal
Fiber med høj styrke, der er modstandsdygtig over for splinter og giver optimal ydeevne på kanter.
Høj tilpasningsevne giver et større kontaktområde for hurtigere fjernelse.
Siliciumcarbid skærer aggressivt og efterlader en fin finish
Modstandsdygtig over for belastning og derfor ensartet skæreydelse

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Disc har siliciumcarbid-slibmineral inkorporeret i et åbent nylonvæv. Vores skiver fjerner effektivt rust, maling, malingslag, belægninger og klæbemidler fra overflader uden at ændre grundmaterialet væsentligt.

Egenskab:

Hurtig fjernelse af rust, maling, skjolder og belægninger fra metal
Fiber med høj styrke, modstår spåner og giver optimal ydeevne på kanter
Modstår belastning for ensartet skæreydelse

Bemærk:

Surface preparation, and removal of rust, paint, mill scale, coating, adhesive, and seam sealer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven