Beskrivelse:
Få fordel af forbedret tilpasningsevne, samtidig med at du bevarer styrken ved forbehandling af metaloverflader og fjernelse af rust og lak med Scotch-Brite XT Pro Extra Cut grov rengøringsskive. Disken er kendetegnet ved en kombination af nyudviklede fiberbundter, syntetisk harpiks og aluminiumoxid slibemidler, der tilsammen danner en tyk, åben fleece. På grund af fibrenes elastiske karakter kan skiven tilpasse sig emnets konturer mere præcist. Dette øger kontaktfladen og afmonteringen. Den tilpasser sig perler, så svejsninger kan poleres. Det kan også bruges til at redigere svært tilgængelige områder. Aluminiumoxid er et meget hårdt mineral med en høj udskillelseshastighed. Det anvendes ofte i applikationer med højt kontakttryk, såsom Skæring eller fjernelse af svejsninger. Ved fjernelse af stærk rust, tykkelser maling lag eller korrosion, sikrer det en stærk fjernelse uden at efterlade nogen hak. Samtidig forberedes det underliggende emne. Det betyder, at brugeren kan bruge den samme skive til at fjerne maling fra et emne og forberede det til svejsning eller limning. Dette sparer tid, fordi slibemidler ikke skal udskiftes. Huller i fleecen gør det også muligt at fjerne slibning, så tilstopning af slibemidlet minimeres. Den hærdende harpiksbinding bryder gradvist op under arbejdet for at afsløre nye fiberbundter og nye superskarpe aluminiumoxid slibemidler. Dette sikrer en konstant udtagningshastighed i hele værktøjets levetid. De stærke fibre modvirker rivning og sikrer lave vibrationer, høje rotationshastigheder og lang levetid.
Fordel:
- Fjerner hurtigt stærk rust, tyk belægning, korrosion og renser svejsninger
- Aluminiumoxid mineral fjerner aggressivt det øverste lag og raffinerer den underliggende bare metal
- Høj tilpasningsevne giver en større kontaktflade for hurtigere fjernelse
- Høj styrke fiber, modstandsdygtig over for udbrud, og giver optimal kant ydeevne.
- Modstandsdygtig over for stress og derfor ensartet Skæreydelse
- Høj hastighed og lav vibration
Anbefaling:
- Rengør svejsningerne, og fjern stærk rust, rustgrave, tyk maling, korrosion og misfarvning af svejsningerne