3M™ Goggle Gear™ 500 fuldsynsbriller, Scotchgard™ antidug-belægning (K/N), grå linse, GG502SGAF-EU

Art.-nr.: 7100185290
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100185290
EAN/GTIN 58887862343684
Producentnummer 7100185290
L-nummer L01110 411

Betegnelse

Udførelse:

Moderne, slankt og let design med fremragende pasform
Let at justere det elastiske nylonhovedbånd for en sikker og behagelig pasform
Praktisk justeringsmulighed takket være et drejeligt hovedbånd
Takket være 3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægningen er beskyttelsesbrillerne tågefri og ridsefaste og opfylder kravene til tågebestandighed i henhold til mærkning K og N i EN 166.
Belægningen bevarer sin effektivitet selv efter hyppig rengøring. Det kan desinficeres ved at lægge det i blød i fortyndet blegemiddel eller ved hjælp af rengøringsklude, der er gennemvædet med alkohol, uden at det mister sin antidug-evne.

Beskrivelse:

Nu fås den også med gråtonede linser! 3M™ Goggle Gear 500 er den eneste fuldsynsbrille, der er så slank, at den også kan bruges med receptpligtig briller. Indsæt ramme med recept, få blot din optiker til at montere enkeltvisende linser. 3M™ Goggle Gear 500 er ergonomisk, ekstremt slank og let og giver beskyttelse mod mekanisk energi, væskedråber og grove partikler. Det justerbare hovedbånd kan nemt tages af for rengøring og giver komfort og en sikker pasform. Der er garanti for høj kompatibilitet med åndedræts- og høreværnsprodukter samt tågefri linser takket være 3M™ Premium Scotchgard™ Anti-Fog Coating.

Egenskab:

Letvægts 3M™ GoggleGear™ full-face goggles med lille profil og indirekte anti-dug-ventilation giver komfort hele dagen
Førsteklasses sfæriske buede linser giver et optimalt horisontalt og vertikalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-fog-belægning giver fremragende anti-fog- og anti-revneegenskaber
Drejelig ratchet til praktisk individuel justering
Let at justere tekstilhovedbøjlen for en sikker og behagelig pasform
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG501NSGAF-BLU med neoprenhovedbånd kan steriliseres op til 40 gange ved autoklavering ved 121 °C
Linsesæt på recept fås

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven