Udførelse:
Brillens pasform er egnet til en lang række hovedstørrelser
Brillerne er udstyret med den patenterede 3M™ teknologi til fordeling af tryk i tindingerne. Dette sikrer større komfort og en behagelig og sikker pasform ved at fordele trykket over ørerne
Takket være 3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægningen er beskyttelsesbrillerne tågefri og ridsefaste og opfylder kravene til tågebestandighed i henhold til mærkning K og N i EN 166.
Meget let, kun 18 gram
På grund af den flade og fleksible form i tindingene bæres beskyttelsesbrillen ofte sammen med høreværn
Beskrivelse:
3M™ SecureFit™ SF201SGAF-BLU med premium Scotchgard™ giver brugerne en overlegen antidug-belægning - ideel til de områder med høj luftfugtighed eller varierende temperaturer, der ofte findes i drikkevare- og fødevareindustrien. Blå templer giver øget synlighed af sikkerhedsbrillerne. Den patenterede teknologi til fordeling af trykfordelingen i tindingerne optimerer kontakttrykket for enhver hovedstørrelse og sikrer en sikker og behagelig pasform med en behagelig fornemmelse selv under hurtige bevægelser og arbejde på hovedet. Sporty design, sikker pasform, god sidebeskyttelse kendetegner disse absolut lette sikkerhedsbriller (18 g) . Polycarbonatlinser absorberer 99,9 % af UVA/UVB-strålerne.
Egenskab:
Omkostningseffektive, lette (18 g) 3M™ SecureFit™ sikkerhedsbriller.
Innovativ 3M™ SecureFit™-teknologi til trykfordeling i tindingen med slidsede ribber giver en sikker pasform og optimerer trykket i tindingen. Bøjlerne er fleksible og tilpasser sig brugerens hovedstørrelse
3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægning giver fremragende antidug- og antiridseegenskaber (fås på udvalgte modeller)
Den omsluttende form tilpasser sig konturerne for en sikker pasform, der forhindrer glidning
De flade og fleksible tindinger passer godt sammen med høreværn
Let at rengøre
Skumrammer fås for at beskytte øjnene mod splinter
Linsesæt på recept fås