Udførelse:
Moderne, slankt og let design med fremragende pasform
Det justerbare neoprenhovedbånd er let at rengøre og sterilisere
Praktisk justeringsmulighed takket være et drejeligt hovedbånd
Takket være 3M™ Scotchgard™ anti-dug-belægningen er beskyttelsesbrillerne tågefri og ridsefaste og opfylder kravene til tågebestandighed i henhold til mærkning K og N i EN 166.
Belægningen bevarer sin effektivitet selv efter hyppig rengøring. Det kan desinficeres ved at lægge det i blød i fortyndet blegemiddel eller ved hjælp af rengøringsklude, der er gennemvædet med alkohol, uden at det mister sin antidug-evne.
Beskrivelse:
Til brug i renrum og på hospitaler, nu også tilgængelig som autoklaverbar version! Gråblå ramme og sort neoprenhovedbånd. Rengøring, desinfektion og sterilisering i autoklave ved 121° C. 3M™ Goggle Gear 500 er den eneste fuldsynsbrille, der er så slank, at den også kan bruges med receptpligtig briller. Få monteret en optiker med receptpligtig indstiksramme. 3M™ Goggle Gear 500 er ergonomisk, ekstremt slank og let og giver beskyttelse mod mekanisk energi, væskedråber og grove partikler. Det let aftagelige, justerbare neoprenhovedbånd giver komfort og en sikker pasform. Der er garanti for høj kompatibilitet med åndedræts- og høreværnsprodukter samt tågefri linser takket være 3M™ Premium Scotchgard™ Anti-Fog Coating.
Egenskab:
Letvægts 3M™ GoggleGear™ full-face goggles med lille profil og indirekte anti-dug-ventilation giver komfort hele dagen
Førsteklasses sfæriske buede linser giver et optimalt horisontalt og vertikalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-fog-belægning giver fremragende anti-fog- og anti-revneegenskaber
Drejelig ratchet til praktisk individuel justering
Let at justere tekstilhovedbøjlen for en sikker og behagelig pasform
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG501NSGAF-BLU med neoprenhovedbånd kan steriliseres op til 40 gange ved autoklavering ved 121 °C
Linsesæt på recept fås