Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish compact disc CP-UR, 75 mm x 3 mm x 10 mm, 5A FIN

Art.-nr.: 7100182582
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100182582
EAN/GTIN 54046719192620
Producentnummer 7100182582
L-nummer L51710 1024

Betegnelse

Udførelse:

CP-materiale
Flerlagskonstruktion af komprimeret fiberfleece i flere lag
Roloc™ quick release-system
Fås i de mindste dimensioner
Ensartet overflade, selv på svært tilgængelige områder

Beskrivelse:

Fjernelse af let overfladeforurening og anløbning, polering (industripolering), især også til rustfrit stål, anvendes radialt, brug på lige slibemaskine eller fleksibel aksel.

Egenskab:

CP-materiale
Flerlagskonstruktion af fleece af pressede fibre i flere lag
Roloc™ hurtigskiftesystem
Tilgængelighed i de mindste dimensioner
Ensartet overflade, selv på svært tilgængelige steder
Ensartet finish
Nem bearbejdning af de mindste radier og konturer
Brug på maskiner med høj hastighed
Ensartet fordeling af grus
Høj skæreydelse
Hurtigt værktøjsskifte uden brug af et skiftedrev

Bemærk:

Use for an aggressive cut on harder metals
Ideal for use on stainless steel, carbon steel, and high nickel alloys

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven