Scotch-Brite™ Clean and Finish fleece skive CF-DC, 150 mm, S UFN

Art.-nr.: 7100182556
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100182556
    EAN/GTIN 53134375236428
    Producentnummer 7100182556
    L-nummer L51710 230

    Betegnelse

    Udførelse:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Beskrivelse:

    Det harpiksbundne Clean and Finish-fibermateriale giver de mest ensartede og reproducerbare efterbehandlingsresultater. Dens alsidighed gør den til en universalskive til de fleste standardanvendelser.

    Egenskab:

    Den formbare pude når ind i hjørner og over konturerede overflader for at skabe en jævn finish
    Åben fleecekonstruktion modstår stress og kan skylles ren til gentagen brug
    3D-vævede struktur giver lang levetid og ensartede overflader

    Bemærk:

    For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven