Scotch-Brite™ slidstærk nonwoven-rulle WR-RL, 115 mm x 10 m, A MED

Art.-nr.: 7100182515
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100182515
    EAN/GTIN 54001895772127
    Producentnummer 7100182515
    L-nummer L51710 924

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ekstra rivefast og holdbart Clean & Finish-materiale
    Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven stof
    Samlet længde: 10 m
    Samlet bredde: 115 mm
    Markant linjemønster med fin struktur

    Beskrivelse:

    Den brede portefølje af disse non-woven ruller omfatter flere produktvarianter, der er velegnede til reparation af overflader af rustfrit stål og aluminium, mat metalfinish, fjernelse af lette pletter og rengøring af værktøj. De slid- og modstandsdygtige ikke-vævede ruller kan bruges til at rengøre følsomme overflader for at opnå matte effekter eller til at gøre malede overflader grove til det næste procestrin. De kan anvendes efter det første lag maling, til mellemliggende slibning og også før limning.

    Egenskab:

    Særligt rivefast og holdbart Clean & Finish-materiale
    Tredimensionelt Scotch-Brite™ fiberfilt
    Et konsistent, reproducerbart arbejdsresultat
    Ingen ændring i emnets geometri
    Udpræget linjemønster med fin struktur
    Tilpasser sig arbejdsemnets geometri

    Bemærk:

    Glatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opkradsning af lakoverflader, fjernelse af træfibre, let afgratning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven