Scotch-Brite™ Clean and Finish non-woven rulle CF-RL, 100 mm x 10 m, S VFN

Art.-nr.: 7100182502
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100182502
EAN/GTIN 53134375325764
Producentnummer 7100182502
L-nummer L51710 1169

Betegnelse

Udførelse:

Rent og færdigt materiale
God fjernelseshastighed
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 100 mm

Beskrivelse:

Scotch Brite™ Clean and Finish-materialet med harpiksbundet slibemiddel giver de mest ensartede, reproducerbare efterbehandlingsresultater. De ikke-vævede ruller er ideelle til påføring i hånden eller til brug på glidebaner. Udglatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opruening af malede overflader, fjernelse af træfibre og let afgratning er blot nogle få eksempler på anvendelser, der kan behandles hurtigt og effektivt med dette produkt.

Egenskab:

Rengør og færdiggør materiale
God fjernelse af materialer
God finish
Velegnet til en bred vifte af rengørings- og efterbehandlingsopgaver (standard)

Bemærk:

Opruening af lakerede overflader
Fjernelse af træfibre
Glatning, mattering og rengøring af forskellige overflader
Let afgratning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven