Scotch-Brite™ Clean and Finish non-woven rulle CF-RL, 300 mm x 10 m, A VFN

Art.-nr.: 7100182493
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100182493
EAN/GTIN 53134375353217
Producentnummer 7100182493
L-nummer L51710 1412

Betegnelse

Udførelse:

Clean & Finish-materiale med slibekorn af siliciumkarbid (type S)
Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven Clean & Finish-materiale med aluminiumoxid-slibekorn (type A).
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 300 mm
Konsekvent, reproducerbart arbejdsresultat

Beskrivelse:

Scotch Brite™ Clean and Finish-materialet med harpiksbundet slibemiddel giver de mest ensartede, reproducerbare efterbehandlingsresultater. De ikke-vævede ruller er ideelle til påføring i hånden eller til brug på glidebaner. Udglatning, mattering og rengøring af forskellige overflader, opruening af malede overflader, fjernelse af træfibre og let afgratning er blot nogle få eksempler på anvendelser, der kan behandles hurtigt og effektivt med dette produkt.

Egenskab:

Rens og finisher materiale med siliciumcarbid-slibekorn (type S)
Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven Clean & Finish-materiale med aluminiumoxid-slibekorn (type A)
F-type (flint)
Fint, mat linjemønster (type A)
Et konsistent, reproducerbart arbejdsresultat
Markant linjemønster med fin struktur (type S)
Slibekorn med høj sejhed
Blødt slibekorn
Hård, spids slibekorn

Bemærk:

Opruening af lakerede overflader
Fjernelse af træfibre
Glatning, mattering og rengøring af forskellige overflader
Let afgratning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven